Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 64kbSRAM; PCDIP28; 4,75÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 64kbSRAM; PCDIP28; 4,75÷5,5V
IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 64kbSRAM; PCDIP28; 4,75÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-M48T08-150PC1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T08-150PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: PCDIP28
DC Versorgungsstrom: 80mA
Betriebsspannung: 4,75...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: parallel
Speicher-Art: NV SRAM
Speicherorganisation: 8kx8bit
Zugriffszeit: 150ns
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (24h)
Strom für Pufferzeit: 3mA
Handelsname: TIMEKEEPER®
Speicher: 64kb SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 38,08*
1
€ 6,90*
ab € 25,83*
€ 43,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 24,78*
€ 50,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.