Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C,serial; NV RAM; SO8; 2÷5,5V; 56B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RTCC System; I2C,serial; NV RAM; SO8; 2÷5,5V; 56B
IC: RTCC System; I2C,serial; NV RAM; SO8; 2÷5,5V; 56B
Artikel-Nr.:
     2805-M41T11M6F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41T11M6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 300µA
Betriebsspannung: 2...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Interface: I2C;serial
Speicher-Art: NV RAM
Speicherkapazität: 56B
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS
Strom für Pufferzeit: 70µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,49*
€ 5,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 6,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.