Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; H: 3,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; H: 3,2mm
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; H: 3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-M4/D934-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M4/D934-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Höhe: 3,2mm
Gewinde: M4
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,7
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.