Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M3X20/D912-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3X20/D912-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 20mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.