Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x8; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x8; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M2x8; 0,4; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-M2X8/D965
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2X8/D965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: KRAFTBERG
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
DIN Norm: DIN 965
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.