Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz
IC: EEPROM Speicher; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz
Artikel-Nr.:
     2805-M24256-DFMN6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24256-DFMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Interface: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 32kx8bit
Taktfrequenz: 1MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 256kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.