Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M2; 0,4; A2 Edelstahl; H: 1,6mm; 4mm; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M2; 0,4; A2 Edelstahl; H: 1,6mm; 4mm; DIN 934
Mutter; Sechskant; M2; 0,4; A2 Edelstahl; H: 1,6mm; 4mm; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-M2/D934-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2/D934-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 1,6mm
Gewinde: M2
Schlüsselgröße: 4mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.