Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x3; 0,45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x3; 0,45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl
Schraube; M2,5x3; 0,45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-M2.5X3/D965B
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2.5X3/D965B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: KRAFTBERG
Material: Stahl
Länge: 3mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink;geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,7mm
DIN Norm: DIN 965
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.