Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 1kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,8mm; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 1kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,8mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 1kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,8mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-M0.6W-1K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MF006FF1001A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,8mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 250V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.