Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 500mA; 50VDC; 120mΩ; 200uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 500mA; 50VDC; 120mΩ; 200uH
Filter: Entstörkondensator; SMD; 500mA; 50VDC; 120mΩ; 200uH
Artikel-Nr.:
     2805-M-542CT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M-542CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
kemet entstörkondensator
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...85°C
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität: 0,2mH
Spulenwiderstand: 120mΩ
Betriebsstrom max.: 0,5A
Maße (a x b x c): 9,8x5,6x6mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 3,92*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 4,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.