Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 6,5mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 6,5mm; schwarz
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 6,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LZ550
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,05*
1
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 2,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,28*
3
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 2,60438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.