Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,25A; Beutel; Ø0,81x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,25A; Beutel; Ø0,81x7,6mm
Sicherung: PTC Polymer; 1,25A; Beutel; Ø0,81x7,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-LX125-V2
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ERF-LX125V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,3W
Ausgangsmaße: Ø0,81x7,6mm
Nennstrom: 1,25A
Maß A: 21,2mm
Maß E: 5,3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 240V AC
Verpackungs-Art: Beutel
Umschaltstrom: 2,5A
Maß B: 27,4mm
Maß C: 10,2mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 170mΩ
Max. Widerstand: 440mΩ
Stoßstrom: 12,5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.