Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 550mA; 5mm; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 550mA; 5mm; Polyswitch
Sicherung: PTC Polymer; 550mA; 5mm; Polyswitch
Artikel-Nr.:
     2805-LVR055S
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     758968-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3,4W
Nennstrom: 550mA
Maß A: 14mm
Maß E: 3,8mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 240V
Umschaltstrom: 1,25A
Maß B: 21,7mm
Maß C: 5,8mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 0,45Ω
Max. Widerstand: 1,45Ω
Handelsname: Polyswitch
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,603*
€ 1,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011380
ab € 0,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.