Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlupe mit Beleuchtung; 3dpt,12dpt; Ø101,6mm; Ø4"; 6W; 570lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlupe mit Beleuchtung; 3dpt,12dpt; Ø101,6mm; Ø4"; 6W; 570lm
Tischlupe mit Beleuchtung; 3dpt,12dpt; Ø101,6mm; Ø4"; 6W; 570lm
Artikel-Nr.:
     2805-LUP-20-LED-SMD
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     LUP-20-LED-SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme: 6W
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: Tischlupe mit Beleuchtung
Anzahl Dioden: 30
Lichtstrom: 570lm
Linsengröße: Ø101,6mm;Ø4"
Vergrößerung: 3dpt;12dpt
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: Glaslinse;mit elastischem Rahmen zur entsprechenden Positionierung der Lupe;Linse mit Klappdeckel ausgerüstet;hohe ästhetische und Funktionseigenschaften;Griff zum Stellen und Legen der Lampe;SMD Dioden;mit stabilem Fuß;in die Glas-Grundlinse 3dpt ist eine kleine Linse mit 24mm (1") Durchmesser mit einer 12dpt Vergrößerung eingebaut;Linsenwechsel möglich
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.