Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: LED Leuchtpanel; 6500K; Lumaire Magnetic Sim; einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LUM-MAG-A2-OS-G-6K
Hersteller:
     LEDDEX
Herst.-Nr.:
     LUM-MAG-A2-OS-G-6,5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LEDDEX
Versorgungsspannung: 24V DC
Breite: 626mm
Länge: 869mm
Anwendung: Leuchtreklame
Stärke: 15mm
Achtung!: ohne Netzteil
Farbtemperatur: 6500K
Lampen-Typ: LED Leuchtpanel
Größe: A2
Ausführung: einseitig
Herstellerserie: Lumaire Magnetic Sim
Rahmenfarbe: grau
Lampenschirmmaterial: Plexiglas PMMA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LEDDEX:
LEDDEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.