Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 8; männlich; Löten; IP68; 30V; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 8; männlich; Löten; IP68; 30V; 3A
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 8; männlich; Löten; IP68; 30V; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-LTWM12P-08PMMS-SC
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LTWM12P-08PMMS-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 30V
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 8
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 4,99*
€ 7,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 8,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.