Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 160W; 12VDC; 13,5A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 160W; 12VDC; 13,5A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 160W; 12VDC; 13,5A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LSP-160-12T
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LSP-160-12T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 160W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 100...264V AC;141...370V DC
Äußere Abmessungen: 194x55x20mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 13,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: LSP-160
Gehäuse-Art: 279
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Ausgangsspannungsbereich: 11,4...12,6V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,00*
€ 58,40*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,03*
€ 73,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.