Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 12mΩ; 3W; ±1%; 75ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 12mΩ; 3W; ±1%; 75ppm/°C
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 12mΩ; 3W; ±1%; 75ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-LRP2512-R012-1%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     LRP12FTWRR012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 12mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 75ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.