Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler; 1800l/min; Druck Betrieb: 1÷12bar; -10÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Pneumatikregler G1/4 1800l/min 2300l/min -10°C 0.05bar
Artikel-Nr.:
     2805-LRP-1/4-2.5
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Anwendung: Druckluft;Inertgase
Betriebsdruck: 1...12bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckregler
Eigenschaften pneumatischer Elemente: präzise
Durchfluss: 1800l/min
Druckregulierungsbereich: 0,05...2,5bar
Eingangsgewinde: G 1/4" innen
Ausgangsgewinde: G 1/4" innen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,05*
€ 159,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 167,07*
2 Tage
248
€ 5,90*
ab € 168,16*
€ 199,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 257,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 285,70*
€ 359,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,32*
€ 422,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.