Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷10mm; 20÷250VAC; 20÷250VDC; M30; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷10mm; 20÷250VAC; 20÷250VDC; M30; 100mA
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷10mm; 20÷250VAC; 20÷250VDC; M30; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-LR30XCF10SBO
Hersteller:
     LANBAO
Herst.-Nr.:
     LR30XCF10SBO
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LANBAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V DC;20...250V AC
Gesamtlänge: 62mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...10mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.