Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 220nH; 200mA; 2,1Ω; Q: 25; 900MHz; ±2%; LQW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW18ASR22G0ZD
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18ASR22G0ZD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 2,1Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,2A
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 0,9GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,56*
€ 338,6264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,68*
€ 334,0092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,32*
€ 294,3108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,88*
€ 286,6472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,40*
€ 270,606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.