Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 220nH; 280mA; 2,08Ω; Q: 25; 1330MHz; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW18ANR22J80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18ANR22J80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 2,08Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,28A
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 1330MHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,24*
€ 350,1456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,04*
€ 340,3876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,48*
€ 304,0212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,80*
€ 296,072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,56*
€ 281,5064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.