Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 200nH; 120mA; 2,4Ω; Q: 25; 1250MHz; ±2%; LQW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0603; 200nH; 120mA; 2,4Ω; Q: 25; 1250MHz; ±2%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0603; 200nH; 120mA; 2,4Ω; Q: 25; 1250MHz; ±2%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18ANR20G00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18ANR20G00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 200nh
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 2,4Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,12A
Induktivität: 0,2µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 1250MHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0835*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0529*
€ 0,2133*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.