Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 82nH; 250mA; 0,6Ω; Q: 34; 2000MHz; ±2%; LQW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Drossel: Draht; SMD; 0603; 82nH; 250mA; 0,6Ω; Q: 34; 2000MHz; ±2%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0603; 82nH; 250mA; 0,6Ω; Q: 34; 2000MHz; ±2%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN82NG00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN82NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,6Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 82nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 34
Resonanzfrequenz: 2GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0475*
€ 0,2078*
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,305*
€ 0,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.