Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 36nH; 400mA; 0,26Ω; Q: 40; 2900MHz; ±5%; LQW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Murata LQW18AN36NJ00D Induktor
Murata LQW18AN36NJ00D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN36NJ00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN36NJ00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,26Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,4A
Induktivität: 36nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 40
Resonanzfrequenz: 2,9GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 171,72*
€ 212,56*
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 253,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,56*
€ 252,9464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,92*
€ 235,5248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,68*
€ 218,5792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,72*
€ 204,3468
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.