Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 33nH; 550mA; 0,132Ω; Q: 42; 2500MHz; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0603; 33nH; 550mA; 0,132Ω; Q: 42; 2500MHz; ±5%
Drossel: Draht; SMD; 0603; 33nH; 550mA; 0,132Ω; Q: 42; 2500MHz; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN33NJ10D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN33NJ10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,132Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,55A
Induktivität: 33nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 42
Resonanzfrequenz: 2,5GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11750
10
€ 14,99*
ab € 0,041*
€ 0,173*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0499*
€ 0,2049*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.