Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 2,2nH; 3200mA; 0,018Ω; Q: 24; 15000MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0603; 2,2nH; 3200mA; 0,018Ω; Q: 24; 15000MHz
Drossel: Draht; SMD; 0603; 2,2nH; 3200mA; 0,018Ω; Q: 24; 15000MHz
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN2N2C80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN2N2C80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 18mΩ
Betriebsstrom: 3,2A
Toleranz: ±0,2nH
Induktivität: 2,2nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 24
Resonanzfrequenz: 15GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6680
10
€ 14,99*
ab € 0,0543*
€ 0,2452*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,061*
€ 0,2535*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.