Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 19nH; 1400mA; 0,075Ω; Q: 40; 4600MHz; ±2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN19NG80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN19NG80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 75mΩ
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 1,4A
Induktivität: 19nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 40
Resonanzfrequenz: 4,6GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,36*
€ 351,4784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,48*
€ 339,7212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,92*
€ 304,5448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,16*
€ 296,5004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,72*
€ 280,5068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.