Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 22nH; 1300mA; 0,06Ω; 3000MHz; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW15CA22NK00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15CA22NK00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 60mΩ
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 1,3A
Induktivität: 22nH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 3GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.011,30*
€ 1.203,447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 994,10*
€ 1.182,979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 972,60*
€ 1.157,394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 957,30*
€ 1.139,187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 943,00*
€ 1.122,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.