Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 120nH; 320mA; 1,2Ω; Q: 33; 1,4GHz; ±5%; LQW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 120nH; 320mA; 1,2Ω; Q: 33; 1,4GHz; ±5%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0402; 120nH; 320mA; 1,2Ω; Q: 33; 1,4GHz; ±5%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AWR12J80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AWR12J80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...140°C
Widerstand: 1,2Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,32A
Induktivität: 0,12µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 33
Resonanzfrequenz: 1,4GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9964
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0787*
€ 0,2766*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.