Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 7,5nH; 570mA; 0,13Ω; Q: 25; 6GHz; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 7,5nH; 570mA; 0,13Ω; Q: 25; 6GHz; -55÷125°C
Drossel: Draht; SMD; 0402; 7,5nH; 570mA; 0,13Ω; Q: 25; 6GHz; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN7N5G00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN7N5G00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,13Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,57A
Induktivität: 7,5nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 6GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0566*
1 Tag
39049
10
€ 14,99*
ab € 0,0474*
€ 0,1708*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0788*
€ 0,2713*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.