Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 2,6nH; 1950mA; 0,035Ω; Q: 30; 14,5GHz; LQW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 2,6nH; 1950mA; 0,035Ω; Q: 30; 14,5GHz; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0402; 2,6nH; 1950mA; 0,035Ω; Q: 30; 14,5GHz; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN2N6B8ZD
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN2N6B8ZD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 35mΩ
Betriebsstrom: 1,95A
Toleranz: ±0,1nH
Induktivität: 2,6nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 14,5GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,07003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 759,20*
€ 903,448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 752,70*
€ 895,713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 730,60*
€ 869,414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 717,70*
€ 854,063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 700,30*
€ 833,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.