Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 27nH; 680mA; 0,288Ω; Q: 30; 4GHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN27NG8ZD
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN27NG8ZD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,288Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,68A
Induktivität: 27nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 4GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,07893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 854,30*
€ 1.016,617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 843,40*
€ 1.003,646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 818,30*
€ 973,777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 805,60*
€ 958,664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 789,30*
€ 939,267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.