Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 24nH; 770mA; 0,212Ω; Q: 31; 4GHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN24NG80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN24NG80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,212Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,77A
Induktivität: 24nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 31
Resonanzfrequenz: 4GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,06114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 669,90*
€ 797,181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 655,80*
€ 780,402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 632,10*
€ 752,199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 622,50*
€ 740,775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,40*
€ 727,566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.