Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 22nH; 310mA; 0,3Ω; Q: 25; 4GHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 22nH; 310mA; 0,3Ω; Q: 25; 4GHz; -55÷125°C
Drossel: Draht; SMD; 0402; 22nH; 310mA; 0,3Ω; Q: 25; 4GHz; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN22NJ00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN22NJ00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,31A
Induktivität: 22nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 4GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89337
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0422*
€ 0,1968*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.