Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 18nH; 370mA; 0,27Ω; Q: 25; 4,5GHz; ±3%; LQW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 18nH; 370mA; 0,27Ω; Q: 25; 4,5GHz; ±3%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0402; 18nH; 370mA; 0,27Ω; Q: 25; 4,5GHz; ±3%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN18NH00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN18NH00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,27Ω
Toleranz: ±3%
Betriebsstrom: 0,37A
Induktivität: 18nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 4,5GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4653
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0402*
€ 0,1781*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.