Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 13nH; 430mA; 0,21Ω; Q: 25; 5GHz; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 13nH; 430mA; 0,21Ω; Q: 25; 5GHz; -55÷125°C
Drossel: Draht; SMD; 0402; 13nH; 430mA; 0,21Ω; Q: 25; 5GHz; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN13NJ00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN13NJ00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,21Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,43A
Induktivität: 13nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 5GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9900
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0377*
€ 0,1551*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.