Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 13nH; 1240mA; 0,093Ω; Q: 30; 5,2GHz; ±2%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 13nH; 1240mA; 0,093Ω; Q: 30; 5,2GHz; ±2%
Drossel: Draht; SMD; 0402; 13nH; 1240mA; 0,093Ω; Q: 30; 5,2GHz; ±2%
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN13NG80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN13NG80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 93mΩ
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 1,24A
Induktivität: 13nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 5,2GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0582*
€ 0,226*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.