Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 12nH; 1240mA; 0,093Ω; Q: 30; 5,2GHz; ±2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 12nH; 1240mA; 0,093Ω; Q: 30; 5,2GHz; ±2%
Drossel: Draht; SMD; 0402; 12nH; 1240mA; 0,093Ω; Q: 30; 5,2GHz; ±2%
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN12NG80D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN12NG80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 93mΩ
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 1,24A
Induktivität: 12nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 5,2GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 621,20*
€ 739,228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 607,60*
€ 723,044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,60*
€ 684,964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,50*
€ 669,375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 540,20*
€ 642,838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.