Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 10nH; 1400mA; 0,081Ω; Q: 31; 6GHz; ±5%; LQW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0402; 10nH; 1400mA; 0,081Ω; Q: 31; 6GHz; ±5%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0402; 10nH; 1400mA; 0,081Ω; Q: 31; 6GHz; ±5%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW15AN10NJ8ZD
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN10NJ8ZD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 81mΩ
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 1,4A
Induktivität: 10nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 31
Resonanzfrequenz: 6GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 702,10*
€ 835,499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 692,70*
€ 824,313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 676,70*
€ 805,273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 661,40*
€ 787,066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 642,00*
€ 763,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.