Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Film; SMD; 0201; 47nH; 100mA; 3,6Ω; Q: 9; 1300MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQP03TN47NH02D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQP03TN47NH02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 3,6Ω
Toleranz: ±3%
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 47nH
Drossel-Typ: Film
Güte: 9
Resonanzfrequenz: 1,3GHz
Herstellerserie: LQP
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,02021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,60*
€ 425,544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,20*
€ 419,118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,10*
€ 398,769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,45*
€ 393,2355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,15*
€ 360,7485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.