Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,47uH; 200mA; 0,57Ω; 150MHz; ±10%; Q: 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,47uH; 200mA; 0,57Ω; 150MHz; ±10%; Q: 25
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,47uH; 200mA; 0,57Ω; 150MHz; ±10%; Q: 25
Artikel-Nr.:
     2805-LQM21NNR47K10D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21NNR47K10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,57Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,2A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 150MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.