Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,1uH; 250mA; 0,26Ω; 340MHz; ±10%; Q: 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,1uH; 250mA; 0,26Ω; 340MHz; ±10%; Q: 20
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 0,1uH; 250mA; 0,26Ω; 340MHz; ±10%; Q: 20
Artikel-Nr.:
     2805-LQM21NNR10K10D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21NNR10K10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,26Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 20
Resonanzfrequenz: 0,34GHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.