Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inductor: multilayer; SMD; 0805; 22uH; 13mA; 0.35Ω; 15MHz; ±30%; LQM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inductor: multilayer; SMD; 0805; 22uH; 13mA; 0.35Ω; 15MHz; ±30%; LQM
Inductor: multilayer; SMD; 0805; 22uH; 13mA; 0.35Ω; 15MHz; ±30%; LQM
Artikel-Nr.:
     2805-LQM21FN220N00L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21FN220N00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,35Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 13mA
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: multilayer
Resonanzfrequenz: 15MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0913*
€ 0,2499*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0786*
€ 0,3365*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.