Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inductor: multilayer; SMD; 0603; 1uH; 25mA; 0.6Ω; Q: 35; 75MHz; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inductor: multilayer; SMD; 0603; 1uH; 25mA; 0.6Ω; Q: 35; 75MHz; ±10%
Inductor: multilayer; SMD; 0603; 1uH; 25mA; 0.6Ω; Q: 35; 75MHz; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-LQM18NN1R0K00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM18NN1R0K00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,6Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 25mA
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: multilayer
Güte: 35
Resonanzfrequenz: 75MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.