Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inductor: multilayer; SMD; 0603; 2.2nH; 120mA; 0.52Ω; 80MHz; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inductor: multilayer; SMD; 0603; 2.2nH; 120mA; 0.52Ω; 80MHz; ±20%
Inductor: multilayer; SMD; 0603; 2.2nH; 120mA; 0.52Ω; 80MHz; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-LQM18FN2R2M00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM18FN2R2M00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,52Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 0,12A
Induktivität: 2,2nH
Drossel-Typ: multilayer
Resonanzfrequenz: 80MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1674*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,2209*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.