Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inductor: multilayer; SMD; 0603; 10uH; 50mA; 0.9Ω; 30MHz; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inductor: multilayer; SMD; 0603; 10uH; 50mA; 0.9Ω; 30MHz; -55÷125°C
Inductor: multilayer; SMD; 0603; 10uH; 50mA; 0.9Ω; 30MHz; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LQM18FN100M00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM18FN100M00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,9Ω
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: mehrschichtig
Resonanzfrequenz: 30MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0608*
€ 0,1678*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0668*
€ 0,2551*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.