Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Luftspule; SMD; 0402; 18nH; 400mA; 0,36Ω; Q: 8; 2200MHz; ±2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQG15HZ18NG02D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15HZ18NG02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,36Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,4A
Induktivität: 18nH
Drossel-Typ: Luftspule
Güte: 8
Resonanzfrequenz: 2,2GHz
Herstellerserie: LQG
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,30*
€ 385,917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,00*
€ 371,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,80*
€ 335,342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,30*
€ 327,607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,20*
€ 310,828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.