Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Leistung; schraubbar; 50Ω; 100W; ±5%; 100x75x5,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-LPR100-50R-J
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR100 50R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Leistung
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 50Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 100x75x5,7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Herstellerserie: LPR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,37*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 12,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 294,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.