Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 110VDC; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrolllämpchen; 110VDC; rot
Artikel-Nr.:
     2805-LPMLF4
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPMLF4
EAN/GTIN:
     8013975245187
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Farbe: rot
Versorgungsspannung: 110V DC
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.